FLEXEN PE, 9X15mm

FLEXEN PE, 9X15mm

FLEXEN PE, 9X15mm

FLEXEN PE
IZOLACIJA-PE-9X15MM

Product Code 0870 009015  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Flexen PE, izolacija cijevnih vodova grijanja, tople i hladne vode
  • Postojano i stabilno
  • Unaprijed zarezano, zbog toga i kod naknadne izvedbe izolacije lako i jednostavno za obradu
  • Debljina izolacionog sloja 9 mm
  • Područje primjene:
    • Za izolaciju:
      • Cijevnih vodova grijanja i tople vode prema EnEV
      • Cijevnih vodova hladne vode prema DIN1988
MaterijalZatvoreno-ćelijski polietilen,bez FCKW (CFC) i silikona
BojaSrebrno-siva
Dimenzije2-m crijevo
Temperaturno područjeMax. +102°C Min. +8°C
Termička provodljivost na 40°C temperature medija0,040 W / (m x K) prema građevinskoj dozvoli Z-23.14-1111
Vatro-ponašanje-klasa materijala (DIN 4102)B1 teško zapaljivo prema građevinskoj dozvoli P-MPA-E-02-514 / Z-23.14-1111
Rizik od korozijeNe sadrži substance agresivne prema metalima (DIN1988 dio 7) a prema izvještaju ispitivanja V/99 6437.3