Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
FLEXEN PE
IZOLACIJA-PE-9X18MM
Product Code 0870 009018
|
All Product Variants
| Similar Products
Materijal | Zatvoreno-ćelijski polietilen,bez FCKW (CFC) i silikona |
Boja | Srebrno-siva |
Dimenzije | 2-m crijevo |
Temperaturno područje | Max. +102°C Min. +8°C |
Termička provodljivost na 40°C temperature medija | 0,040 W / (m x K) prema građevinskoj dozvoli Z-23.14-1111 |
Vatro-ponašanje-klasa materijala (DIN 4102) | B1 teško zapaljivo prema građevinskoj dozvoli P-MPA-E-02-514 / Z-23.14-1111 |
Rizik od korozije | Ne sadrži substance agresivne prema metalima (DIN1988 dio 7) a prema izvještaju ispitivanja V/99 6437.3 |