FLEXEN PE, 25X42mm

FLEXEN PE, 25X42mm

FLEXEN PE, 25X42mm

FLEXEN PE
IZOLACIJA-PE-25X42MM

Product Code 0870 125042  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Flexen PE, izolacija cijevnih vodova grijanja, tople i hladne vode
  • Postojano i stabilno
  • Unaprijed zarezano, zbog toga i kod naknadne izvedbe izolacije lako i jednostavno za obradu
  • Debljina izolacionog sloja 9 mm
  • Područje primjene:
    • Za izolaciju:
      • Cijevnih vodova grijanja i tople vode prema EnEV
      • Cijevnih vodova hladne vode prema DIN1988
Materijal polietilen ne sadrži FCKW ni silikon
Boja srebrnasto siva
Temperaturno područje primjene maks. +102°C min. + 8°C
Sposobnost toplotne vodljivosti pri srednjoj temperaturi od 40°C 0,040 W / (m x K) prema dopuštenju građevinskog nadzora Z-23.14-1111 (njemački atest)
Ponašanje prilikom gorenja (DIN 4102) B 1 teško zapaljivo