Poliesterska ljepljiva traka, srebrena

Poliesterska ljepljiva traka, srebrena

Poliesterska ljepljiva traka, srebrena

Poliesterska ljepljiva traka
TRAKA-LJEPLJIV-TEKSTIL-SREBR-50MMX50M

Product Code 0874 100200  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Platnena ljepljiva traka, srebrna za FLEXEN® izolacione sisteme

Za lijepljenje rezanih površina materijala izolacijskih cijevi
  • Vrlo visoka početna čvrstoća prianjanja
  • Može se otkinuti rukom
Područje primjene:
Univerzalna primjena na glatkim površinama kao što su kamen, beton, drvo i plastika. Za raznovrstan raspon primjena kao što su pakovanje, vezivanje, zaštita, popravak, zaptiivanje, zaptivanje šavova i završni radovi.
Boja Srebrna
Širina 50 mm
Rastezljivost do pucanja 20%
Materijal podloge Obloženo poliestersko vlakno
Osnova ljepila Prirodna guma
Dužina 50 m
Debljina 0,18 mm
Min./max. temperatura obrade 5 do 25 °C
Min./max. otpornost na temperaturu -10 do 60 °C
Snaga lijepljenja na 25 mm 13 N
Otpornost na UV zračenje Ne
Otpornost na vlagu Da
Uklonjivo bez ostatka Ne
Bez olova (< 0,1%) Da
Bez kalaja (< 0,1 %) Da
SVHC prema REACH < 0,1 % Da
Bez hloriranih parafina (< 0,1%) Da
Bez plastifikatora ugljikovodika (< 0,1 %) Da
Bez halogeniranih sredstava za ekspandiranje (< 0,1 %) Da
Bez heksabromociklododekana (< 0,1 %) Da
Bez granulata otpadnih guma Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci