Zaptivna traka VKP PLUS, siva, 10/2

Zaptivna traka VKP PLUS, siva, 10/2

Zaptivna traka VKP PLUS
TRAKA-ZAPT-(VKP-PLUS)-10/2-SIV-12,5M

Product Code 0875 02102  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
VKP PLUS zaptivna traka, crna

Visokokvalitetna, vodootporna, prethodno komprimirana BG1 zaptivna traka za sigurno i trajno zaptivanje spojeva do preko 600 Pa. BG1 i BGR prema DIN 18542:2020-04

Ispitana zaptivna svojstva preko 600 Pa, BG1 i BGR u skladu sa DIN 18542:2020-04
Kontrolisana i sigurna zaštita od udara kiše zbog ispunjavanja potrebnih ispitnih parametara


Proizvod iz Würthovog sistema zaptivanja
Pojedine komponente iz proizvoda Würthovog sistema zaptivanja usklađene su međusobno u kontekstu kompatibilnosti materijala


Vrlo dobra ekološka kompatibilnost
Ekološka sigurnost ispitana prema GEV test metodi (klasa EC 1 PLUS)


Bez otapala i EMICODE EC1 plus
Sigurno za ljude i okoliš

Premoštavanje velikih spojnih razlika koje će izdržati jaku kišu
Zbog velike tolerancije trake, kretanja komponenti mogu se kompenzirati, a uobičajene konstrukcijske tolerancije mogu se efikasnije premostiti. Time se smanjuje broj korištenih veličina trake.


Vodootporno, ali ipak paropropusno
Uz odgovarajuću komprimiranost traka je nepropusna na udare kiše, no ona zbog svoje paropropusnosti, izvrsno kompenzira vlagu.


Napomena:
Vrijeme ponovnog postavljanja ne podliježe određenim specifikacijama i temelji se samo na empirijskim vrijednostima. Ono ovisi o vremenu i temperaturi skladištenja i obrade. Što je duže vrijeme skladištenja i što je niža temperatura obrade, to je potrebno duže vrijeme za ponovno postavljanje. 

Otpornost na UV zračenje i vremenske uslove može se osigurati samo ako je ugradnja izvedena tako da izdrži jaku kišu.

Područje primjene:
Prethodno kompresovana, jednostrana samoljepljiva VKP Plus zaptivna traka zaptiva spojeve pouzdano i trajno. Nakon popuštanja kompresije, zaptivna traka razvija elastičnost koja čvrsto pritišće rubove spoja i kompenzira neravne dijelove spoja. Ovisno o vremenu ugradnje, neljepljiva strana razvija blago ankerisanje na susjednom građevinskom materijalu.

U izgradnji: Dilatacije, zaptivanje između montažnih komponenti, spojeva prozora i vrata, pregradnih zidova.
Opća industrija: Kontejnerska konstrukcija, izgradnja sistema za klimatizaciju, izgradnja mašina i aparata itd.

Način primjene:
  • Spoj/površinu očistiti od ulja, masnoće i prašine
  • Ukloniti zaštitni papir sa zaptivne trake
  • Zaptivnu traku čvrsto zalijepiti na podlogu, odnosno neposredno sa koluta položiti u spoj i lagano pritisnuti
  • Početni i završni dio trake odrezati cca 2 cm
  • Postavite traku tako da bude ravna; nemojte je postavljati oko uglova
  • Uzmite dodatnu dulžinu od cca. 2 cm/m u obzir pri rezanju trake na željenu dužinu
  • Funkcija zaptivanja nije zagarantovana u slučaju stalnog utjecaja vode
  • Pridržavajte se navedene širine spoja. Samo tako se može garantovati otpornost na kišu i UV zračenje.
Boja trakecrna ili siva
SastavPredkomprimirana zaptivna traka VKP Plus se sastoji od poliuretanske pjene sa finom (sitnom) i otvorenom ćelijskom strukturom. Bez bitumena i nakon ugradnje bez silkona.Traka posjeduje jednu samoljepljivu stranu na bazi akril nosača.
Prostorna težina110 kg/m3 (±10%)
ImpregnacijaAkrilatpolimer-disperzija
Temperaturna otpornost-30°C do +90°C
Provođenje toplote0,05 W/mK
Difuzija vodene pare¥″ 100 po DIN 18542
Ponašanje na vatriTeško zapaljivo - klasa B1 po DIN 4102 (ispitano na Institut für Bautechnik - eksterna kontrola na Materialprüfanstalt Hannover, izvještaj testa P-NDS04-244)
Povratak u početno stanje/vrijeme širenja u fugi *0°C do 10 dana,10°C-48 sati,20°C-3 sata,30°C-10 minuta
ElastičnostDugoročna elastičnost je osigurana za dugi niz godina kod komprimiranja koje odgovara stanju pri isporuci.
OtpornostUV-otpornost**, otpornost na atmosferske uticaje**, otpornost na plijesan (buđ) i bakterije. Kompatibilno sa sredstvima za zaštitu drveta na bazi ulja i vode.
Skladištenje2 godine na +5°C do +25°C
Temperatura primjene (obrade)od +5°C, suho
Ispitivanja (testiranja)Ispitano po DIN 18542 na MPA Bau Hannover. Absobon-test po pitanju ekološke neškodljivosti izvršen od strane TÜV Rheinland.