Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zaptivna traka za pregradni zid B1
TRAKA-IZOL-ZVUK-PREGRZID-B1-3X50MM-30M
Product Code 0875 30350
|
All Product Variants
| Similar Products
Zaptivna traka za pregradni zid B1, jednostrano samoljepljiva, od Pe-pjene za sprječavanje zvučnih mostova kod gradnje pregradnih zidova
Materijal | B 1 DIN 4102 |
Boja | antracit |
Temperatura primjene | +5°C do +30°C |
Temperaturna otpornost | -50°C do +80°C |
Prostorna težina | 29 kg/m3 ISO 845 |
Vrijednost zvučne izolacije | RST,W = 58 dB |
Termički koeficijent | 0,034 W/mK kod +10°C ISO 2581 |
Otpornost na istezanje | podužno 325 Kpa, poprečno 220 Kpa, ISO 1926 |
Ponašanje na vatri | po DIN 4102 B1, teško zapaljivo |
Deformacija nakon komprimiranja | 22 h / 23°C komprimiranje 25%, 24 h nakon rasterećenja 12%, ISO 1856 B |
Propustljivost vodene pare | 0,72 g/m2/24 h (testni komad 5 mm debljine) |