Zaptivna traka za pregradni zid B1, 3X50mmX30m

Zaptivna traka za pregradni zid B1, 3X50mmX30m

Zaptivna traka za pregradni zid B1
TRAKA-IZOL-ZVUK-PREGRZID-B1-3X50MM-30M

Product Code 0875 30350  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Zaptivna traka za pregradni zid B1, jednostrano samoljepljiva, od Pe-pjene za sprječavanje zvučnih mostova kod gradnje pregradnih zidova

  • Visoka zvučna izolacija fuga
    • Potvrđena vrijednost zvučne izolacije fuga po DIN 52210 RST, W = 58 dB
  • Visoka prostorna težina
    • Polietilenska pjena sa zatvorenom ćelijskom strukturom, finim porama i dobrom elastičnošću
  • Jednostavna primjena
    • Jednostavna, brza i čista obrada. Poravnjava eventualne neravnine
  • Nije potrebna folija za prekrivanje
    • Rola se ne razasipa, jer namotaji prijanjaju sami za sebe
  • Dug životni vijek
    • Otporna na UV-zrake, starenje i vremenske uslove. Nije osjetljiva na vlagu
  • Klasa gređevinskog materijala B1 po DIN 4102
    • Ispitana na institutu za istraživanje i ispitivanje materijala za građevinarstvo Leipzig e.V. Br. testa ÜB III/B-01-001
Napomene za upotrebu:
  • Podloga mora biti bez prašine, masti i ulja
  • Traka se treba kratko pritisnuti sa površinom ruke
Područja primjene:
Izolacija između različitih konstrukcionih elemenata, kao što su zidovi, stropovi,
podovi, elementi pregradnih zidova i parapeta, suha gradnja, termička izolacija.

MaterijalB 1 DIN 4102
Bojaantracit
Temperatura primjene+5°C do +30°C
Temperaturna otpornost-50°C do +80°C
Prostorna težina29 kg/m3 ISO 845
Vrijednost zvučne izolacijeRST,W = 58 dB
Termički koeficijent0,034 W/mK kod +10°C ISO 2581
Otpornost na istezanjepodužno 325 Kpa, poprečno 220 Kpa, ISO 1926
Ponašanje na vatripo DIN 4102 B1, teško zapaljivo
Deformacija nakon komprimiranja22 h / 23°C komprimiranje 25%, 24 h nakon rasterećenja 12%, ISO 1856 B
Propustljivost vodene pare0,72 g/m2/24 h (testni komad 5 mm debljine)