Traka za ustakljivanje, 12X5mmX10m

Traka za ustakljivanje, 12X5mmX10m

Traka za ustakljivanje, 12X5mmX10m

Traka za ustakljivanje
TRAKA-USTAKLJ-SAMOLJ-SIV-12X5MM-(10M)

Product Code 0875 71205  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Traka za ustakljivanje prozora, vrata kao i fiksnih staklenih površina, siva

  • Komprimirajuća
  • Sprječava prijanjanje na tri tačke
  • Popunjava falc stakla i time štedi na potrošnji zaptivne mase
  • Kod jačih vjetrova djeluje kao amortizer vibracija
  • Veoma fina, ravnomjerna i potpuno zatvorena struktura ćelija
  • Dekorativna i glatka površina
  • Visoka elastičnost
  • Visoke mehaničke vrijednosti i pored male težine
  • Izuzetna otpornost na hemikalije
  • Dobra otpornost na vremenske uslove
  • Izuzetne termičko-izolacione vrijednosti
  • Skladištenje: 12 mjeseci pri hladnom i suhom skladištenju
  • Izuzetna UV-otpornost
  • Kompatibilan sa pleksiglasom
Napomene za upotrebu:
  • Radna temperatura ne bi trebala biti ispod +5°C
  • Podloga mora biti suha, bez prašine, ulja i masnoća
  • Traku za ustakljivanje ugrađivati u kombinaciji sa zaptivnom masom za zaptivanje rubova staklenih površina
Bez zaštitne folije
Bazazatvorenoćelijska polietilenska pjena
Gustina29 kg/m3
Čvrstoća istezanja po ISO 1926podužno: 325 kpa/poprečno: 220 kpa
Istezanje do kidanja po ISO 1926podužno: 125%/poprečno: 115%
Otpornost na temperaturu-30°C do +80°C
Protivpožarne osobine po DIN 4102B3
Provođenje toplote po ISO 25810,034 W/m2K bei 0°C
Tvrdoća sabijanja po ISO 84450% izobličenje: 98 kPa
Propustljivost vodene pare po ISO 16630,72 g/m2 / 24sata pri 5 mm debljine
Radna temperatura+5°C do +25°C