PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL, 3X45MMX30M

PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL, 3X45MMX30M

PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL, 3X45MMX30M

PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL
TRAKA-ZAPT-EKSER-PE-3X45MM-30M

Product Code 0875 851145  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

EURASOL® PE testirana ljepljiva zaptivna traka za pouzdano zaptivanje prodora eksera kontraletve, vijaka ili heftarica u vanjskom i unutrašnjem području crvene boje.

  • Traka za zaptivanje proboja eksera kontraletve, prodora vijaka ili heftarica testirana od strane Fraunhofer institutam za građevinsku fiziku i u skladu sa zahtjevima Njemačke asocijacije krovopokrivača (ZVDH)
  • Testirana u funkciji zaptivanja od kiše na vrijednost od 600 Paskala što je ekvivalentno vjetru snage 11 do 12
  • Sastavni dio Wurth sistemske garancije i neizostavna u svim konstrukcijama gdje je nagib krova manji od standardnog za barem 1°
  • Pjenasta mekana traka znažno prijanja na podkonstrukciju i potpuno se priljubi oko ekesera, vijka, heftarice ili sličnog proboja
LjepiloSintetička guma
Nosivi materijalPolietilen
BojaCrvena
Termopostojanost-30° do +80°C
Radna temperatura0° do +40°C
UV otpornost3 mjeseca
Rok trajanja24 mjeseca
Širina45 mm
Dužina30 m
Debljina3 mm