Rozeta za cijevi od grijanja, D18mm

Rozeta za cijevi od grijanja, D18mm

Rozeta za cijevi od grijanja
ROZETA-CIJEVGRIJ-BIJEL-D18MM

Product Code 0876 1118  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Pojedinačne rozete za zidne radove i priključke na podovima
  • Estetski lijep izgled zbog drvenog dekora
  • Jednostavna, brza i sigurna montaža uz pomoć sigurnosnog klip zatvarača
  • Sigurno nalijeganje na površinu zbog lamele za centriranje i nevidljivog zatvarača
  • Bijela boja
  • Područje upotrebe:
  • Zidni radovi i priključci na podovima
Materijal PP- polipropilen
Boja Bijelo
Unutrašnji prečnik (d) 18 mm
Vanjski promjer (D) 49 mm
Visina 11 mm
Temperatura otpornosti max. 110 °C