Ventil za pneumatike putnickih vozila, univerzalni , SW11

Ventil za pneumatike putnickih vozila, univerzalni                                                  , SW11

Ventil za pneumatike putnickih vozila, univerzalni , SW11

Ventil za pneumatike putnickih vozila, univerzalni
VENTL-TOCAK-MET-UNI(PA-POD)SW11-11,3X42

Product Code 0879 5631  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Premium univerzalni metalni ventil za felge od lakih metala kod putničkih vozila.

  • Ventil komplet
  • Izvedba: Mesing, niklovani
  • Odgovara za sve uobičajene LM felge sa otvorom za ventil-Ø 11,3 mm
  • Preporučeni moment sile pri postavljanju 4 - 6 Nm
Dužina (L) 60 mm
Za promjer otvora 11.3 mm
Za min. debljinu felge 1.8 mm
Za max. debljinu felge 4 mm
Materijal ventila Metal/mesing
Površinska zaštita Niklovano
Min. preporučeni zatezni moment 4 Nm
Max. preporučeni zatezni moment 6 Nm