Ventil za pneumatike putnickih vozila Snap-in , 11,3X48,5mm

Ventil za pneumatike putnickih vozila Snap-in , 11,3X48,5mm

Ventil za pneumatike putnickih vozila Snap-in
VENTIL-TOCAK-TR414-GUM-11,3X48,5MM

Product Code 0879 414  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Premium TR414 ventil za pneumatike sa plastičnom kapicom za putnička vpzila.

  • Proizvedeni prema DIN 7780 i DIN 78030
  • 100% testirani na curenje prilikom proizvodnje
  • Maksimalni pritisak pri sobnoj temperaturi do 4,5 bar
Dužina (L) 42.5 mm
Za promjer otvora 11.3 mm
Za min. debljinu felge 1.8 mm
Za max. debljinu felge 4 mm
Materijal ventila Guma/mesing
Max. pritisak zraka 4.5 bar
Max. brzina 210 km/h