Specijalni mesingani ventil za sportske felge putnickih vozila , SW14

Specijalni mesingani ventil za sportske felge putnickih vozila                                      , SW14

Specijalni mesingani ventil za sportske felge putnickih vozila , SW14

Specijalni mesingani ventil za sportske felge putnickih vozila
VENTL-TOCAK-MET-SPORTFELG-SW14-11,3X42MM

Product Code 0879 563  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Specijalni metalni ventil za sportske felge putničkih vozila.

  • Ventil komplet
  • Izvedba: Mesing, niklovani
  • Odgovara za sve uobičajene LM felge sa otvorom za ventil-Ø 11,3 mm
  • Preporučeni moment sile pri postavljanju 4 - 6 Nm
Dužina (L) 42 mm
Za promjer otvora 11.3 mm
Za min. debljinu felge 1.8 mm
Za max. debljinu felge 4 mm
Materijal ventila Metal/mesing
Površinska zaštita Niklovano