Cijevne U-obujmice Univerzal, 45mm

Cijevne U-obujmice Univerzal, 45mm

Cijevne U-obujmice Univerzal, 45mm

Cijevne U-obujmice Univerzal
OBUJMICA-CJE-UNI-(A2F)-M10-(D1 3/4ZO)-45MM

Product Code 0883 1045  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Univerzal vijčana obujmica M8 za cijevi izduvnog sistema, U-profil obujmice.

Osobine:
  • U-profil obujmice, M8
  • Dijelovi od lima sa ojačanjima i U-profil obujmice sa navojem i maticom su pocinčani, i sastoje se od:
    • U-profila sa navojem, kompletno montiran
  • Za montažu lonca za prigušenje zvuka izduvnog sistema kod automobila (cijevni spoj)
  • Univerzalna primjena neovisno o tipu vozila
Dijametar (metrički) 45 mm
Dijametar (imperijalni) 1 3/4 "
Prečnik navoja 10 mm
Vrsta navoja Matrički navoj
Materijal Čelik
Površina Pocinčana