Ravni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sist., D8/M16X1,5

Ravni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sist., D8/M16X1,5

Ravni jednostrani navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatski sist., D8/M16X1,5

Spojnica sa reznim prstenom Zracni kocioni sistem
SPOJ-RPRS-(UVR-SP)-RAV-(A2K)-D8-M16X1,5

Product Code 0884 010816  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Ravni jednostrani utični navojni spoj sa reznim prstenom za pneumatske kočione sisteme.

  • Tip spoja: utični
  • Za pneumatske kočione sisteme
  • Pocinčani čelik, žuto kromatiziran prema DIN standardu
  • ORSY
Za cijev-Ø8 mm
M16 x 1,5
Max. radni pritisak20 bar