Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Zracni spiralni vod Zracni kocioni sistem
CRIJEVO-ZRAKSPIR-UNI-CRN/CRVENO-(3,0-4,5M)
Product Code 0885 30 300
|
All Product Variants
| Similar Products
Novi univerzalni sistem priključnih adaptera spiralnog crijeva sa 16 namotaja radne dužine 3 m, podesan za sva vozila.
Radna dužina | 3,0 m |
Max. razvučena dužina | 4,5 m |
Broj zavojaka | 16 |
Boja spiralnog crijeva | crna |
Boja zaštite od uvtanja | crvena |