UNI spiralno zračno crijevo , Crn/Crv/4,5m

UNI spiralno zračno crijevo , Crn/Crv/4,5m

Zracni spiralni vod Zracni kocioni sistem
CRIJEVO-ZRAKSPIR-UNI-CRN/CRVENO-(3,0-4,5M)

Product Code 0885 30 300  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Novi univerzalni sistem priključnih adaptera spiralnog crijeva sa 16 namotaja radne dužine 3 m, podesan za sva vozila.

  • Univerzalno spiralno crijevo sa sistemom priključnih adaptera u setu
    • Minimizirani troškovi držanja zaliha sa širokom primjenom
  • Sa 5 adaptera 95-% pokrivanje tržišta
    • Fleksibilna upotreba bez skupog držanja zaliha
  • Priključci napravljeni od visokokvalitetnog, žuto pocinčanog čelika
    • Visoka otpornost na koroziju prema standardima originalne opreme
  • Spiralno crijevo napravljeno od termički i foto-stabiliziranog, čistog poliamida 12
    • Bez gubitka fleksibilnosti na niskim temperaturama (temperaturno područje od -40°C do +70°C) ili izbljeđivanja zbog efekata UV zračenja
  • Priključci sa pokretnom prikjučnom navrtkom
    • Lako spajanje, pri čemu spiralno crijevo ne slijedi rotaciju navrtke tokom montaže (prije svega, sa Duomatic spojnicama)
  • Presovani spojevi
    • Duži radni vijek, pošto se crijevo ne oštećuje urezivanjem prstena spojnice
  • Sa plastičnom zaštitom od uvijanja crijeva, otpornom na vremenske uticaje
    • Bez slabljenja elastičnosti pod uticajem vremena ili savijanja
  • Plastična opruga obuhvata cijelo crijevo.
    • Bez oslobađanja plastične opruge iz ležišta
  • Komplet sa plastičnim montažnim prstenom
    • Spiralno crijevo može biti ispravno pričvršćeno čak i pri vožnji bez prikolice
  • Sa kodnom bojom (žuta, crvena) za crno spiralno crijevo
    • Bez pogreške kod spajanja kočionih i napojnih vodova
Radna dužina3,0 m
Max. razvučena dužina4,5 m
Broj zavojaka16
Boja spiralnog crijevacrna
Boja zaštite od uvtanjacrvena