Nipl vodova za kočnice Tip A , A/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip A                                                                        , A/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip A , A/M10X1

Nipl vodova za kočnice Tip A
NIPL-KOCIONVOD-F-CJD4,75-SW11-M10X1

Product Code 0889 500  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Spojnica za kočione cijevne vodove, tip A.

Karakteristike:
  • Materijal: Čelik 9SMnPb28k; čelik za automate DIN 1651
  • Površina: plavo kromatizirana, pocinčana; (bez kroma-VI)
Odgovara markama vozila:
  • Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Suzuki, Talbot, Toyota, Vauxhall, Volvo, Volkswagen, Zastavaž
Tip A
Pogodno za vanjski promjer cijevi 4.75 mm
Vrsta navoja x nominalni dijametar x korak M 10 x 1
Vrsta navoja Metrički
Nominalni dijametar (D1) 10 mm
Korak 1 mm
Unutrašnji dijametar (D2) 5 mm
Dužina (L) 16.7 mm
Standard DIN 1651
Materijal Čelik 9 SMnPb 28 K
Površina Pocinčana