Izolacijska obloga za motorna vozila, 1000X500X11

Izolacijska obloga za motorna vozila, 1000X500X11

Izolacijska obloga za motorna vozila, 1000X500X11

Izolacijska obloga za motorna vozila
OBLOGA-ZVUČNIZOLACI.-PREKRIV-1000X500X11

Product Code 0890 100065  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Samoljepljive obloge za izolaciju auta.

Za apsorpciju zvuka, temperaturnu izolaciju i optičko poboljšanje na poklopcima za motor i spremnicima za prtljagu, vratima itd.
  • Podložak od mekane pjene na bazi poliuretana
  • Boja: Pjena: siva, Prevlaka: crna
  • Jednostrano prekrivene visoko elastičnim slojem poliuretana
  • Samolijepljive
  • Postojano na vodu, slanu vodu, motorna ulja, pogonska goriva, otapala, itd.
  • U najvećoj mjeri zračno i vodonepropusno
  • Velika jačina lijepljenja
  • Temperaturno otporno od -30°C do +80°C (1sat do +180°C)
Materijal Poliuretan
Boja Antracit
Dimenzije 1000 x 500 x 10 mm
Raspon temperaturne otpornosti -30 do 80 mm