Granulat za apsorpciju ulja Basic, 50L

Granulat za apsorpciju ulja Basic, 50L

Granulat za apsorpciju ulja Basic
APSORBER-ULJA-GRANULAT-VRECA-50L

Product Code 0890 6  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Sredstvo za upijanje ulja u obliku granulata. Uklanja nečistoće od ulja i drugih hemikalija sa radioničkih podova, stolova itd.

Osobine:
  • Ekstremno visoka sposobnost upijanja
    • 1 litar Upijača ulja prima bez pritiska 0,6 litara ulja
    • Vezuju se svi materijali koji sadrže ulje
    • Upijene tvari ostaju 100% vezane i ne odvajaju se naknadno
  • Pluta (ne vezuje se s vodom). Zbog toga je pogodan za primjenu u vodi
  • Upijač ulja je potpuno neotrovan i ne pokazuje toksična dejstva
  • Tačka paljenja: 300°C
  • Nakon upotrebe sredstvo spada u poseban otpad i shodno tome potrebno ga je po propisu odlagati na za to predviđena mjesta za deponiju
  • Neograničen rok skladištenja
Sadržaj 50 l
Boja Ćilibar
Tip absorbera ulja Tip I, II, III
SRT (test klizanja na cesti)-vrijednost1 8 %
Nasipna gustoća 250 g/l
pH vrijednost (20°C) 6.6
Rok upotrebe od datuma proizvodnje Neograničen