Ljepilo za vjetrobranska stakla Classic plus, 310ml

Ljepilo za vjetrobranska stakla Classic plus, 310ml

Ljepilo za vjetrobranska stakla Classic plus, 310ml

Ljepilo za vjetrobranska stakla Classic plus
LJEPILO-VJETR-(CLASSIC-PLUS)-KARTŠ-310ML

Product Code 0890 023701  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Uputstvo [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Elastično 1K-ljepilo za vjetrobranska stakla odlične stabilnosti

Normalnog moduliteta 
  • Za sve uobičajene vrste vozila kao što su putnička i komercijalna vozila, autobusi, transporteri, poljoprivredna i građevinska mehanizacija 
  • Primjenjivo za antene, nije provodljivo
  • Sprječava kontaktnu koroziju
  • Prikladno za aluminijumske, magnezijumske i hibridne karoserije (npr. Audi A8, Jaguar XJ itd.
Ispitana sigurnost
  • Vrijeme odlaska iz servisa i test na sudar dokazani sa TÜV- certifikatom FMVSS208/212!
  • Ispunjava zahtjeve prve ugradnje (proizvođača vozila)
Područje primjene:
Lijepljenje vjetrobranskih stakala kod putničkih, teretnih, privrednih vozila i autobusa.

Način primjene: Voditi računa da okolina i radni predmeti budu čisti. Upotreba ovog proizvoda sa odgovrajućim sistemskim Würth komponentama je od velike važnosti za ispravan rad bez grešaka. 
Neophodno je pridržavati se priloženog uputstva za upotrebu. 

Napomene: Obavezna je priprema površine upotrebom Würth aktivnog čistača i predpremaza (primera). Prije upotrebe provjeriti rok trajanja proizovda. 
Ljepilo nanositi držeći pištolj vertikalno, počevši od donjeg srednjeg dijela vjetrobranskog stakla. Vozilo pri procesu lijepljenja ne postavljati na dizalicu. 
Uzeti u obzir upute proizvođača vozila vezano za geometriju nanosa ljepila. Uzeti u obzir vrijeme aplikacije i vrijeme odlaska vozila iz radionice.
Sadržaj 310 ml
Pakovanje Kartuša
Hemijska osnova 1K-poliuretan
Boja Crna
Specifična težina (20°C) 1,20 g/cm³
Vrijeme formiranja pokožice (pri 23°C i 50% r.v.z.) 20 min
Brzina sušenja (pri 23°C i 50% r.v.z.) 3 -4 mm / 24 h
Vrijeme odlaska iz servisa sa zračnim jastucima 1 h
Tvrdoća Shore A (DIN 53505) 65-75
Čvrstoća na smicanje (DIN 1465) 5,5 MPa
Zatezna čvrstoća (DIN 53504) 9 MPa
Elongacija (DIN 53504) ≥ 400 %
Specifični električni otpor 1 x 107 Ω cm
Temperatura obrade min./max. +10°C do +40°C
Temperaturna otpornost min./max. -40°C do +80°C
Rok upotrebe 12 mjeseci