Predpremaz za vjetrobranska ljepila VARIOPRIMER SAFE+EASY , 20ml

Predpremaz za vjetrobranska ljepila VARIOPRIMER SAFE+EASY , 20ml

Predpremaz za vjetrobranska ljepila VARIOPRIMER SAFE+EASY
PREDNAMAZ-LJEP-VJETR-(VARIOPR-S/E)-20ML

Product Code 0890 024021  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]

Inovativni, multifunkcionalni (4 u 1) Varioprajmer safe+easy, aktivator, zaštita od korozije i UV zaštita za sve radove pri zamjeni vjetrobranskog stakla

Sistem 4 u 1
  • Poboljšava prionjivost
  • Zaštita od korozije
  • Aktivator
  • UV-zaštita
Crni pretpremaz koji se stvrdnjava uz pomoć vlage kako bi poboljšao prianjanje ljepila na staklo, keramiku, lak i razne metale

Zaštita od korozije za čiste metalne površine

Aktivator za podrezano ljepilo (ostatak starog nanosa) i staklo prethodno prevučeno PU/PVC-om

Poručje primjene
Prethodna obrada za poboljšanje prianjanja kod zamjene vjetrobranskog stakla.

Uputa
Površine očistiti aktivnim sredstvom za čišćenje. Površine moraju biti suhe, čiste i bez masnoća. Varioprimer dobro protresti prije upotrebe. Sredstvo se nanosi kistom za primer ili spužvastim aplikatorom. Otvoreno pakiranje što prije potrošiti.

Napomena
Prije upotrebe dobro protresti pakiranje. Primer u obliku gela se ne smije koristiti. Otvoreno pakiranje što prije potrošiti.
Sadržaj 20 ml
Boja Crna
Vrijeme sušenja (pri 23°C i 50% r.v.z.) 10 min
Temperatura primjene +10°C do +35°C