Sprej za zamrzavanje, 200 ml

Sprej za zamrzavanje, 200 ml

Sprej za zamrzavanje
SPREJ-ZA-ZAMRZAVANJE-200ML

Product Code 0890 001200  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Za univerzalnu upotrebu u popravcima i montaži, te za otklanjanje kvarova

Nezapaljivo!

U područjima niskog napona prema VDE 0100 (raspon napona: <50 V (AC), <120 V (DC)) može se koristiti i kada je pod naponom.

Snažan efekat hlađenja
  • Sprej uzrokuje lokalno hlađenje do -50°C
  • Kuglični ležajevi, seleni, osovine itd. lako se uklapaju u najuže zazore
Stvara namjerno toplotno preopterećenje
Kvarovi u električnim kolima brzo se otkrivaju

Napomena:
U skladu sa EU regulativom (EU br. 517/2014)

Područje primjene:
Za hlađenje tranzistora, otpornika i dijelova motora u automobilskom sektoru, npr. karburator i sistem ubrizgavanja, kako bi se ispitala funkcija opreme za hladno pokretanje. Za sprečavanje toplotnih oštećenja u području oko mjesta lemljenja.

Sadržaj 200 ml
Boja Transparentna
Specifična težina na 20°C 1,18 g/cm³
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca