Ljepilo za gumene profile, 250 ml

Ljepilo za gumene profile, 250 ml

Ljepilo za gumene profile
LJEPILO-GUMA-(DOZA-SA-ČETKICOM)-250ML

Product Code 0890 100014  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kontaktno ljepilo za univerzalnu primjenu

Dobra svojstva prianjanja na mnogim podlogama
  • Jako početno prianjanje
  • Brzo se suši
Jednostavno rukovanje
  • Spremno za upotrebu
  • Poklopac ljepila sa integrisanom četkicom za njegovo jednostavno nanošenje
  • Dobro se razmazuje
Otporno na djelovanje vode (također i morske vode), benzina, razrijeđene kiseline i lužine
  • Otporno na starenje
  • Očvršćava u transparentnom tonu
  • Bez silikona
Napomena:
Štititi od direktnog utjecaja sunca i toplote. Ljepilo za profilnu gumu potrebno je skladištiti na hladnom i suhom mjestu na temepraturi između 15 i 25 ºC.

Područje primjene:
Tipične primjene su lijepljenje gumenih brtvi oko vrata i prozora, brtvi, izolacijskih ploča i obloga na automobilima, karavanima i čamcima, kao i lijepljenje potplata ili PU pjenastih ploča. Nije prikladno za polaganje tepisona! Prikladno za lijepljenje gumenih profila, pune gume, pjenaste gume, prirodne gume, kože, tkanine, filca, meke pjene, tvrdog PVC-a, butilnog kaučuka, različitih plastičnih materijala na metale (nezaštićene, premazane temeljnim bojama, lakirane), drvo, cementne vlaknatice, furnire od pluta, kartona i papira. 

Način primjene:
Komponente moraju biti suhe, odmašćene i bez prašine. Može se nanositi četkom ili mašinom.
Ravnomjerno nanesite profilno gumeno ljepilo na obje površine koje se lijepe. Nanesite dva sloja na upijajuće materijale. Nakon vremena sušenja od najmanje 10 minuta, pritisnite površine zajedno.
Sadržaj 250 mL
Težinski sadržaj 207 g
Hemijska osnova Polihloropren
Boja Amber
Specifična težina 0,83 g/cm³
Min./max. temperatura obrade 18 do 35 °C
Min./max. temperaturna otpornost -20 do +80 °C
Bez otapala Ne
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci