Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D , Crna, 600 ml

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D                                                                , Crna, 600 ml

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D , Crna, 600 ml

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D
LJEPILO-ZAPTIVAČ-KD-CRNO-VREČIC-600ML

Product Code 0890 100183  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Elastično, višestruko primjenjivo PU sredstvo za lijepljenje i brtvljenje

Univerzalno primjenjiv
• Izvrsna snaga lijepljenja na najrazličitijim materijalima i površinama

Zakonsko dopuštenje za prehrambene proizvode (ISEGA  certifikat)
• Zdravstveno nesumnjivo u stvrdnutom stanju
• Prikladno za lijepljenje spojeva i brtvljenje u pogonima za preradu živežnih namirnica

Elastično s velikom sposobnošću rastezanja
• Moguće spajanje istih i različitih materijala
• Kompenzacija različitih dilatacija materijala
• Ublažuje vibracije i zvuk

Dugo vrijeme stvaranja korice
• Omogućava lijepljenje, odnosno brtvljenje kompliciranih dijelova
• Optimalno i za velike površine
• Dijelovi koji se spajaju mogu se premještati

Može se brusiti/ prelakirati
• Nakon stvaranja korice može se mehanički obraditi i bez aktiviranja površine prelakirati (podnošljivost laka, ispitati pomoću prethodnih ispitivanja)
• Nije korozivno
• Sprječava koroziju na metalima
• Slabog mirisa
• Bez silikona

Područje primjene 
Za različita lijepljenja i radove brtvljenja na podlogama od materijala kao što su metal, lakirane površine, drvo, kamen, beton i plastika (poliester i tvrdi PVC).

Uputa
Podloge moraju biti čiste, suhe, bez prašine i masnoća.

Napomena 
Ne dovoditi u kontakt sa sustavima lakova na osnovi alkidnih smola. Nije prikladno za zatvaranje staklenih spojeva. Direktan utjecaj sunčevih zraka može dovesti do pojave žutila na površini. Nije prikladno za PE, PP, PTFE, silikon, stiropor ni plastične materijale. Minimalna debljina ljepila 3 mm. Kako bi se postigli optimalni rezultati lijepljenja, obavezna je primjena Wϋrth K+D HaftPlus proizvoda. Nestvrdnuti materijal može se ukloniti pomoću K+D sredstva za uklanjanje, br. art. 089010063, stvrdnuti materijal može se ukloniti samo mehanički.
Boja Crna
Sadržaj 600 ml
Pakovanje Vrećica
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 45-60 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 4 mm/d
Specifična težina 1.25 g/cm³
Shore A tvrdoća (DIN3505) 40
Vlačna čvrstoća min. (DIN 53504) 1.8 N/mm²
Čvrstoća na kidanje, uzdužno min. (DIN 53515) 7 N/mm
Rastezanje kod kidanja (DIN 53504) 500 %
Temperatura obrade min./max. 5 do 35 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 90 °C
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. 120 °C
Uslov temperature staklastog pretvaranja (DIN 53445) -45 °C
UV-otpornost ne
Uslov promjene volumena max. (DIN 52451) -5 %
Uslovi skladištenja 12 mjeseci / pri 10°C do 25°C
Bez silikona Da