Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Fast , crna

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Fast , crna

Konstrukcijsko ljepilo-zaptivac, K+D Fast
LJEPILO-ZAPTIV.-KD-FAST-CRNI-KART-300ML

Product Code 0890 100730  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
K+D - Ljepilo i zaptivna masa Fast, brzovezujuća, četkom nanosiva, crna

Snažno ljepljiva i trajnoelastična zaptivna masa
  • Vrlo dobro prijanja na nezaštićene, grundirane i lakirane limove
  • Kompenzira tolerancije / premošćuje zazore
  • Trajno, pouzdano zaptivanje
Visok stepen postojanosti
  • Odlična sposobnost gletovanja
  • Može se nanijeti špahtlom ili četkom
  • Može se oblikovati četkom ili odgovarajućim alatom za gletovanje
Kratko vrijeme formiranja pokožice
Površina zaptivne mase postaje neljepljiva nakon kratkog vremena

Brzo premaziva masa
Može se brzo prefarbati zahvaljujući kratkom vremenu formiranja pokožice (prethodno provjeriti kompatibilnost farbe i zaptivne mase!)

Odobreno za upotrebu u području prehrambenih namirnica (ISEGAcertifikat)
  • Neškodljivo za ljude u stvrdnutom stanju
  • Pogodno za zaptivanja u postrojenjima prerade hrane
Nije korozivno
Sprječava koroziju metala

Skoro bez mirisa

Bez silikona

Područje primjene:
Za trajno elastično, jako ljepljivo zaptivanje preklopnih spojeva, tačkasto zavarenih spojeva, spojeva limova, pertlovanih spojeva, kako u unutrašnjem tako i u vanjskom području.
Boja Crna
Sadržaj 300 ml
Pakovanje Kartuša
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 19-20 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 3 mm/d
Specifična težina 1.27 g/cm³
Shore A tvrdoća (DIN3505) 40
Vlačna čvrstoća min. (DIN 53504) 1.8 N/mm²
Čvrstoća na kidanje, uzdužno min. (DIN 53515) 6 N/mm
Rastezanje kod kidanja (DIN 53504) 600 %
Temperatura obrade min./max. 5 do 35 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do 90 °C
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. 120 °C
Plamište min. 65 °C
Uslov temperature staklastog pretvaranja (DIN 53445) -45 °C
UV-otpornost ne
Uslov promjene volumena max. (DIN 52451) -6 %
Uslovi skladištenja 12 mjeseci / pri 10°C do 25°C
Bez silikona Da