Cistac površina prije lijepljenja , 400ml

Cistac površina prije lijepljenja                                                                   , 400ml

Cistac površina prije lijepljenja , 400ml

Cistac površina prije lijepljenja
CISTAC-KONSTRUKCLJEPILO-HAFTCLEAN-400ML

Product Code 0890 10060  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Sredstvo za čišćenje neporoznih površina prije lijepljenja/zaptivanja, optimizranje površine

Koristi se za čišćenje i aktiviranje neporoznih podloga poput metala, plastike, glazirane keramike lakiranih površina

Vrijeme isparavanja razrjeđivača: najmanje 10 minuta (23°C/50 % rel. vlaž.)

Nije primjenjivo za glačanje ili uklanjanje ljepila/zaptivača

Način primjene:
Komponente moraju biti čiste, suhe i odmašćene. Poprskajte površine tankim premazom i obrišite čistom krpom ili upijajućim papirom, ili poprskajte Activating Cleaner na krpu i obrišite ljepljive površine. Zamijenite krpu/papir nakon svakog procesa brisanja.
Sadržaj 400 mL
Hemijska osnova Smjesa otapala s dodacima
Boja Transparenta
Specifična težina (15°C, prema DIN 51757) 0,79 g/cm³
Min. vrijeme otparavanja (23°C i 50% relativne vlažnosti zraka) 10 min
Min./max. temperatura obrade 15 do 25 °C
Min. tačka paljenja 12 °C
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci