Cistac kocnica , 500ml

Cistac kocnica                                                                                      , 500ml

Cistac kocnica , 500ml

Cistac kocnica
CISTAC-KOCNICA-500ML

Product Code 0890 1087  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]
Tehnički list [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Za čišćenje i odmašćivanje pri poslovima održavanja i popravcima

Brzo hlapljenje i visok stupanj čišćenja

  • Brzo i efektivno odstranjivanje čađi, masnoća, kočione prašine i uljanih ostataka
  • Čišćenje bez ostataka
Ne sadrži aceton
  • Vrlo dobra podnošljivost s materijalima kao što su lakovi, plastični materijali, brtvila i guma.
  • Ne sadrži halogene ni silikon

Područja primjene:
Za brzo odstranjivanje zauljenih/zamašćenih ostataka, čađi, kočione prašine na vozilima, kočionim diskovima i dobošima, kućištima motora i mjenjačima itd.

Napomene:
Ne prskati po vrućim dijelovima. Prije primjene ispitati podnošljivost gume, plastičnih materijala, kao i lakiranih površina na nevidljivom mjestu. Nije namijenjeno za čišćenje površina na mjestima za lijepljenje.

Sadržaj 500 ml
Pakovanje Sprej doza
Miris Karakterističan
Gustoća/uvjeti 0,715 g/cm³ / na 20°C
Hemijska osnova Nafta
Boja Bezbojno
Klasa zapaljivosti (VbF) AI
Rok trajanja od proizvodnje 24 mjeseca
Bez AOX Da
Bez silikona Da