Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Sprej za montažu pneumatika-Premium
SPREJ-MONTAŽA-PNEUMATIKA-PREMIUM-400ML
Product Code 0890 125001
|
All Product Variants
| Similar Products
Za jednostavnu i čistu montažu i demontažu svih vrsta pneumatika. Posebno prikladno za Run-Flat i pneumatike motocikala
Izvrsna kapilarna svojstva i svojstva zaglađivanjaBrzo i ravnomjerno sušenje
Upute
Sprej za montažu pneumatika nanijeti na rub felge i penumatika. Zatim, monirati ili demontirati pneumatik prema uputama. Prije montaže, odstraniti prljavštinu i ostatke stare paste za montažu sa rubnog dijela felge.
Sadržaj |
400 ml |
Težinski sadržaj |
360 g |
Boja |
Transparentna |
Viskozitet/Konzistencija |
Tečno |
Hemijska osnova |
Anorganska sapunska baza |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje |
60 mjeseci |
Gustoća |
0,9 g/cm³ |
Uslovi za gustoću |
od 20°C |
Radna temperatura min. |
-15 °C |
Radna temperaturamax. |
50 °C |
pH-vrijednost |
5,0-8,0 |