Cistac motora , 300 ml

Cistac motora                                                                                       , 300 ml

Cistac motora , 300 ml

Cistac motora
CISTAC-MOTORA-300ML

Product Code 0890 23  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Snažno sredstvo za čišćenje motora, transmijsijke kutije, donjeg postroja i karoserije.

Brzo i jednostavno uklanja ulje, masnoću, katran i druga onečišćenja
  • Izvrsni rezultati upotrebe
Nježno prema materijalima
  • Širok spektar upotrebe
Mogućnost korištenja sredstva manuelno i u visokotlačnim uređajima za pranje
  • Fleksibilne mogućnosti upotrebe
Ne sadrži AOX komponente
  • Ne sadrži formaldehide ili halogenizirane ugljikovodonike
  • Biorazgradivo > 95%
Jednostavna separacija
  • Kada se koristi ispravno i u slučaju normalnih zapraljanja, kod separatora za tečnosti se ne očekuje smanjenje performansi
Područje upotrebe:
  • Motori, transmisijske kutije, podvozje, karoserija, mašine, podovi u radionici
Primjena:
  • Temeljito naprskati zaprljane dijelova s udaljenosti od 20-40 cm
  • Ostaviti da djeluje oko 10 min i potom saprati otopljenu prljavštinu jakim vodenim mlazom (visokotlačni uređaj za pranje)
  • Topla voda poboljšava efekt čišćenja
Napomena:
  • Sistem paljenja mora biti pokriven odgovarajućom opremom kako bi se spriječile poteškoće pri pokretanju nakon pranja motora
  • Za efikasne performanse čišćenja preporučujemo upotrebu čistača pod visokim pritiskom sa toplom vodom
  • Učinkovitost čišćenja tokom ručnog nanošenja aktivno je podržana upotrebom tople vode
Sadržaj 0.3 l
Hemijska osnova Mineralna ulja
Pakovanje Aerosol doza
Boja Transparetno
Specifična težina (20°C) 0.72 g/cm³
Miris Karakterističan
Biorazgradivo Da
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca