Aktivno sredstvo za pranje vjetrobranskog staklA, 500ml

Aktivno sredstvo za pranje vjetrobranskog staklA, 500ml

Aktivno sredstvo za pranje vjetrobranskog staklA
ČISTAČ-VJETRBR-AKTIV-500ML

Product Code 0890 25  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Pjena za čišćenje stakla i glatkih površina.

Postojana pjena za čišćenje
  • Nema curenja na vertikalnim površinama
Ekstremno aktivna pjena za čišćenje
  • Pri pucanju mjehurića pjene oslobađaju se visokokoncentrirane, aktivne materije za čišćenje, koje se prebacuju direktno na nečistoću
  • Izvrsna sposobnost rastvaranja nečistoće
20-struko izdašna
  • Ušteda troškova čišćenja
  • Kraće vrijeme rada
Ne oštećuje materijale koji se čiste
  • Ne nagriza lak, gumu i vještačke materijale
  • Bez silikona i AOX
Područje upotrebe:
  • Rastvara ostatke insekata, ptičji izmet, nečistoće nakupljenje u toku vožnje, nikotinske naslage, masnoću, ostatke silikona i gume sa vjetrobrana, staklenih dijelova na automobilima, ogledalima i lakiranim površinama.
Napomene:
  • Dobro protresti prije upotrebe
  • Ne koristiti na vrućim površinama ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti
  • Nije prikladno za polikarbonatno staklo
Sadržaj 500 ml
Težinski sadržaj 541.166 g
Pakovanje Aeorosol doza
Boja Transparetno
Hemijska osnova Voda i propanol
Specifična težina (20°C) 0.89 g/cm³
Miris Kao limun
pH vrijednost (20°C) 9.5
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Biorazgradivo Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 36 mjeseci