Aktivno sredstvo za pranje vjetrobranskog staklA, 20L

Aktivno sredstvo za pranje vjetrobranskog staklA, 20L

Aktivno sredstvo za pranje vjetrobranskog staklA
CISTAC-VJETRBR-AKTIV-REFILLO-20L

Product Code 0890 2520  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Pjena za čišćenje stakla i glatkih površina.

Postojana pjena za čišćenje
  • Nema curenja na vertikalnim površinama
Ekstremno aktivna pjena za čišćenje
  • Pri pucanju mjehurića pjene oslobađaju se visokokoncentrirane, aktivne materije za čišćenje, koje se prebacuju direktno na nečistoću
  • Izvrsna sposobnost rastvaranja nečistoće
20-struko izdašna
  • Ušteda troškova čišćenja
  • Kraće vrijeme rada
Ne oštećuje materijale koji se čiste
  • Ne nagriza lak, gumu i vještačke materijale
  • Bez silikona i AOX
Područje upotrebe:
  • Rastvara ostatke insekata, ptičji izmet, nečistoće nakupljenje u toku vožnje, nikotinske naslage, masnoću, ostatke silikona i gume sa vjetrobrana, staklenih dijelova na automobilima, ogledalima i lakiranim površinama.
Napomene:
  • Dobro protresti prije upotrebe
  • Ne koristiti na vrućim površinama ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti
  • Nije prikladno za polikarbonatno staklo
Sadržaj 20 l
Težinski sadržaj 20000 g
Pakovanje Kanister
Boja Transparetno
Hemijska osnova Mješavina organskih rastvarača
Specifična težina (20°C) 0.97 g/cm³
Miris Kao limun
pH vrijednost (20°C) 10
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Biorazgradivo Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca