Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Rastvarac hrde Rost Off Plus
RASTVARAC-HR?E(ROST-OFF-PLUS)KANISTER-5L
Product Code 0890 300
|
All Product Variants
| Similar Products
Visokokvalitetni odstranjivač hrđe sa osobinama podmazivanja uz pomoć nove tehnologije aditiva OMC2
Velika kapilarna aktivnost
Optimalno svojstvo uvlačenja garantuje izvanredno prodiranje u hrđu, tj. čak i tvrdokorno zahrđali vijčani spojevi bivaju olabavljeni
Optimalno uklanjanje hrđe
Prodire u hrđu i otpušta zaglavljene vijke i matice
Izvrsno istiskivanje vode
Istiskuje i prodire kroz vlagu, npr. u slučaju kontaktnih poteškoća
Sadrži aditive za zaštitu od korozije za optimalnu zaštitu od korozije
Pruža dugotrajnu zaštitu od daljnje korozije
Bez smole i kiselina
Bez silikona
Kompatibilno sa gumom i zaptivačima
Područje primjene:
Za oslobađanje ekstremno zahrđalih i oksidiranih vijčanih spojeva na ličnim i teretnim automobilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama, agregatima i uređajima.
Način primjene:
Dijelove koji se obrađuju poprskati i ostaviti kratko da djeluje. Kod tvrdokornih spojeva ponoviti primjenu, a po potrebi i produžiti vrijeme djelovanja.
Sadržaj | 5 l |
Pakovanje | Kanister |
Boja | Svijetložuta transparentna |
Miris | Karakterističan |
Hemijska osnova | Mineralno ulje |
Gustoća (20°C) | 0,787 g/ml |
Temp. područje primjene min. | -10°C |
Temp. područje primjene max. | 140°C |
Viskozitet, kinematski (40°C) | 16,5 mm²/s |
Plamište | 200°C |
Bez silikona | Da |
Bez kiselina | Da |
Bez smola | Da |
Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |