Zaptivna masa za motor Silikon Special 250, crveni, 70 ml

Zaptivna masa za motor Silikon Special 250, crveni, 70 ml

Zaptivna masa za motor Silikon Special 250, crveni, 70 ml

Zaptivna masa za motor Silikon Special 250
SILIKON-ZA-MOTOR-SPECIAL-250-CRVENI-70ML

Product Code 0890 321  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Testni izvještaj [1] [2]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Silikon special 250, trajno elastična zaptivna masa za fleksibilne prirubnice.

Osobine:
  • Trajno elastični, hladno vulkanizirani silikonski kaučuk za motor i karoseriju
  • Zaptiva sigurno i kod dugogodišnjih vibracija
  • Izvrsne osobine adhezij
  • Ne curi, ne uliježe se i ne postaje vlaknast
  • Odlična hemijska otpornost
  • Počinje se sušiti već nakon nekoliko minuta, a trajanje vulkanizacije iznosi 1,5 mm po danu
Područuja primjene:
  • Kod pukotina na glavi motora, kućištu startera motora, vodene pumpe, kućišta kartera za ulje, kod hladnjaka, cijevi osovine, na stupnici cilindra (kod motocikla), kod kućišta žmigavca i svjetla, varova, itd.
Sadržaj 70 ml
Boja Crvena
Hemijska osnova Acetat umreženi silikon
Vrijeme formiranja pokožice (23°C, 50% r.v. zraka) 6-12 min
Brzina potpunog stvrdnjavanja 1.5 mm/d
Specifična težina (20°C) 1.05 g/cm³
Miris Kao sirće
Istezanje do pucanja 300 %
Apsorpcija kretanja (do 150°C) 25 %
Apsorpcija kretanja (preko 150°C) 18 %
Temperaturna otpornost -50°C-+250°C (kratk. do +300°C)
Shore A tvrdoća 30
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 18 mjeseci