Boca za prskanje sa pumpom, 360° , prazna, 1000 ml

Boca za prskanje sa pumpom, 360° , prazna, 1000 ml

Boca za prskanje sa pumpom, 360° , prazna, 1000 ml

Boca za prskanje sa pumpom, 360° , prazna
BOCA-PUMP-PRAZN-360STEP-1000ML

Product Code 0891 503360  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Poseban usisni sistem omogućuje prskanje od 360° i osigurava pouzdan rad iznad glave, pod uglom ili okomito

Lakše otvaranje zahvaljujući taktilnim elementima

Ergonomska, robusna prskalica sa pumpom s dugom ručkom

  • Manji zamor zbog male radne sile
  • Može se objesiti i na radionička kolica

Pojedinačno označena naljepnica

  • Prostor za označavanje tekućine u spremniku
  • Dodatna polja za sigurnosne upute

Dobra stabilnost zahvaljujući stožastom obliku

Materijal PE - polietilen
Boja crna, bijela
Promjer 100 mm
Visina 275 mm
Zapremina 1 l