Slavina za plasticni kanister 20 l i 60 l , 20-60L

Slavina za plasticni kanister 20 l i 60 l                                                           , 20-60L

Slavina za plasticni kanister 20 l i 60 l , 20-60L

Slavina za plasticni kanister 20 l i 60 l
PRIBOR-SLAVINA-KANIST-(20-60L)

Product Code 0891 30203  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Slavina za kanistere i burad DN 60

Za plastične kanistere sa priključkom DN 60 za 20/25 L i 60 L

Slavina omogućava brzo i jednostavno čisto punjenje i sipanje tečnosti i pomaže pri doziranju velikih količina tečnosti u kratkom vremenskom periodu.

Prednosti:
  • Brzo, jednostavno i čisto doziranje bez grgljanja
  • Nagib omogućava curenje kapljica za praktično i čisto doziranje - uključujući i u boce s uskim navojnim grlom
  • Lagana poluga za jednostavno rukovanje
  • Visoki protok - > 5 litara/min.
  • Otporan na veliki broj hemikalija
  • U skladu sa propisima o preradi hrane
Napomena
Hemijska otpornost:
  • Naši proizvodi imaju visoku hemijsku otpornost kada se koriste sa različitim tečnostima. Međutim, ne možemo garantovati sveobuhvatnu hemijsku otpornost u specifičnim primjenama. Stoga preporučujemo da prije upotrebe izvršite vlastite testove.
  • Otpornost na hemikalije ne znači da je ovaj proizvod potpuno nepropusan. Na primjer, tekućina s vrlo niskim viskozitetom i velikom sposobnošću puzanja može uzrokovati curenje slavine uprkos tome što je hemijski otporna.
  • Slavine ne zaptivaju spremnike na isti način kao odgovarajući čepovi sa navojem, posebno kada se koriste za držanje agresivnih hemikalija. Iz tog razloga, napunjeni spremnici se ne smiju transportovati sa zavrnutim slavinama (jer tada nisu zatvorene).
DN nominalna širina DN 60
Težina proizvoda (po artiklu) 56 g