Staticki mješac za 2K ljepila , 2K

Staticki mješac za 2K ljepila                                                                       , 2K

Staticki mješac za 2K ljepila , 2K

Staticki mješac za 2K ljepila
MJEŠAČ-LJEPIL-(2K-LJEPILOPLAST)

Product Code 0891 486  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Statički mikser za 2K ljepila
  • Optimalno miješanje pri smanjenom volumenu
  • Minimalan gubitak ljepila (otpada)
Težina 2,280 g
Broj komada 25 kom
Materijal PP - Polipropilen
Boja Crvena
Dužina 74 mm