Pneumatski pištolj za kartuše Juniorfix, 310 ML

Pneumatski pištolj za kartuše Juniorfix, 310 ML

Pneumatski pištolj za kartuše Juniorfix, 310 ML

Pneumatski pištolj za kartuše Juniorfix
PIŠTOLJ-KARTU-PNE-JUNIORFIX-310ML-MASTER

Product Code 0703 891310  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Snažni i lagani pneumatski pištolj za aplikaciju proizvoda u kartušama idealno pogodan za ljepila i zaptivne smjese visokog i niskog viskoziteta.

Lagana, kompaktna i ergonomična izvedba
  • Pištolj za istiskivanje dobro leži u ruci te omogućuje rad bez napora
Okretni regulator pritiska na rukohvatu za sporo i brzo istiskivanje
  • Moguća je fina regulacija brzine istiskivanja
Optimalna pokretljivost
  • Prigušnica na ventilu za brzo okidanje
Zaštita npr. komponente za dovod zraka i jednostavno čišćenje
  • Potpuno zatvoreno kućište
Pogodno za Kartuše 310 ml
Kapacitet protoka 7.2 l/min
Dužina 238 mm/d
Masa 0.47 kg
Priključak 1/4 "
Max. radni pritisak 10 bar