Pumpa za bure, pneumatska, 200L

Pumpa za bure, pneumatska, 200L

Pumpa za bure, pneumatska, 200L

Pumpa za bure, pneumatska
PUMPA-BURE-PNE-MARATHON-200L

Product Code 0891 625  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [ZI 2]

Pneumatski pogonjena pumpa sa duplim učinkom za neagresivne tečnosti, ulja, tečne masti.

  • Usisavajuća pumpa na komprimirani zrak i pumpa na pritisak sa 2" priključkom
  • Odnos pritiska: 1 : 3.
  • Min. pritisak zraka: 2 bara
  • Maks. pritisak zraka 10 bar. (ni u kojem slučaju se ne smije prekoračiti)
  • Radne temperature od 5°C do 50°C (ispod 10°C snaga pumpanja je manja)
  • Min/maks. izvlačenje: 1/30l u minuti.
  • Dužina crijeva: 3m, 1/2"- priključak
  • Digitalni uređaj za mjerenje sa LCD ekranom (ne može se baždariti)
  • Dimenzije cijevi za pumpanje: prečnik 50mm, dužina 930mm
  • Ukupna visina/težina: 1245mm, 8kg