Konstrukcijsko ljepilo PUR Rapid, 310ml

Konstrukcijsko ljepilo PUR Rapid, 310ml

Konstrukcijsko ljepilo PUR Rapid
LJEPILO-KONSTRUKC-PUR-RAPID-TRANSP-310ML

Product Code 0892 100102  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Brzo PUR konstrukciono ljepilo Rapid, za jako čvrste spojeve u zanatstvu i industriji.

Provjerene osobine lijepljenja
Provjera postojanosti na vodu D4 prema DIN/EN 204 kod IPT Rosenheim, br. testa 55525355/4

Veoma širok spektar prijanjanja
Primjenjivo na različitim vrstama materijala

Pastozan, tixotropan sastav
Ljepilo ne kaplje (curi) ni kod vertikalnog ljepljenja

Bez otapala

Ispunjava zahtjeve proizvodnje prozora Watt 91

Područje primjene:
Za konstrukcione lijepljene spojeve otporne na vodu i temperaturu u proizvodnji drvenih prozora (lijepljenje utora/čepova) kao i drvenih vrata, npr. lijepljenje letvi u okvirima vrata. Koristi se u proizvodnji aluminijskih prozora i vrata (eloksirani i prahom presvučeni Al) za aluminijske ugaone spojeve u šupljim komorama profila.

Materijal:
Za različite građevinske materijale i drvo, kao i za keramiku, gumu, metal, tvrdi PVC, tvrde pjene od fenol smole i poliuretana, stiropor.
Boja Transparentno, žućkasto
Sadržaj 310 ml
Pakovanje Kartuša
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 10 min
Gustoća 1,20 g/cm³
Početna čvrstoća nakon (na 20°C, 50% r.v.z.) 15 min
Funkcionalna čvrstoća nakon (na 20°C, 50% r.v.z.) 30 min
Vlačna čvrstoća min. (DIN 53504) 14 N/mm²
Temperatura obrade min./max. 7 do 35 °C
Temperaturna otpornost min./max. -30 do +110 °C
Temperaturna otpornost, kratkoročno max. 200 °C
Rok upotrebe od 15 mjeseci / na 15°C do 25°C
Bez silikona Da
Bez otapala Da
Bez PVC-a Da