UV aditiv za otkrivanje pukotina u klima sistemima, Basic , 240ML

UV aditiv za otkrivanje pukotina u klima sistemima, Basic                                           , 240ML

UV aditiv za otkrivanje pukotina u klima sistemima, Basic , 240ML

UV aditiv za otkrivanje pukotina u klima sistemima, Basic
ADITIV-DETEKC.PUKOTIN-BASIC-240ML

Product Code 0892 764134  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Fluorescentni aditiv za lociranje curenja u klima uređajima sa R134a, R1234yf i R744
  • Dovoljno za 32 primjene u automobilu ili 16 primjena u komercijalnim vozilima
  • Kompatibilan sa PAG i estarskim uljima
  • Visok udio fluorescentnih sastojaka
  • Ne oštećuje O-prstenove i zaptivače
Područje primjene:
Za pouzdano otkrivanje propusnosti i mikropukotina u klima sistemima sa R134a i R1234yf. Primjenjivo u klima sistemima sa električnim kompresorima (hibridna vozila, vozila sa Start/Stop, električna vozila).

Napomena:
Aditiv za otkrivanje pukotina unositi u klima sistem samo preko crvene spojnice za svježe ulje.
Sadržaj 240 ml
Težinski sadržaj 121,91 g
Hemijska osnova Polielestersko ulje
Miris Karakterističan
Specifična težina 0,92 g/cm³
Min. temperaturna tačka paljenja 221 °C
Tačka ključanja 200 °C
Viskozitet Tečnost
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci