Ljepila za drvo D2, 12 kg

Ljepila za drvo D2, 12 kg

Ljepila za drvo D2
LJEPILO-HLADNODRV-D2-12KG

Product Code 0892 100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1]
Deklaracija [1] [2]
Odobrenje [1] [2]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Ljepilo za lijepljenje svih vrsta drveta, ispunjava zahtjeve grupe D2 u skladu sa DIN N 204

Univerzalna primjena

D2 hladno ljepilo spremno za upotrebu. Za proizvodnju unutrašnjih vrata, unutrašnjeg stepeništa, montažno, površinsko, čeono i bočno lijepljenje

Jednostavno doziranje
Navrtanjem slavine za istakanje, čisto i jednostavno, moguće je sadržaj ljepila od 28 kg presuti u boce ili valjak za ljepilo

Visok kvalitet lijepljenja
Dobro prianjanje. Nakon sušenja, zalijepljeni spojevi su viskoplastični

Transparentno sušenje
Nevidljivi spojevi lijepljenja

Primjena:
Unutrašnji prostori sa povremenom kratkotrajnom izloženošću vodi/vlazi.

  • Lijepljenje unutrašnjih vrata
  • Unutrašnje stepenište i rukohvati
  • Lijepljenje sobnog namještaja
  • Montažno, površinsko, čeono i bočno lijepljenje
  • Stacionarno kantiranje trakama od furnira i punog drveta
  • Lijepljenje mekih, tvrdih i egzotičnih vrsta drveta i iverice
Način primjene:
Nanesite tanak, ravnomjeran sloj D2 hladnog ljepila za drvo na jednu stranu pomoću valjka za ljepilo, lopatice za ljepilo, četke za ljepilo ili alata za nanošenje.
Težinski sadržaj 12 kg
Pakovanje Kanta
Boja Bijela
Min. temp. stvaranja pokožice (bijela tačka) ca. +6 °C
Otvoreno vrijeme upotrebe na 20°C i pri korištenju 150 g/m² 6-7 min min
Hemijska osnova Polivinilacetatna disperzija
Specifična težina 1,07 g/cm3
Viskozitet (Brookfield) ca. 13000 mPa.s
pH-vrijednost ca. 5
Sadržaj čvrste materije ca. 50 %
Temp. otpornosti nakon sušenja (ovisno o materijalu) 80 °C
Temperatura prostorije, materijala i ljepila 18 °C
Min./max. vlažnost drveta 8 - 10%
Relativna vlažnost zraka 60 - 70%
Min./max. pritisak presanja 0,1 - 0,8 N/mm²
Potrošnja kod površinskog lijepljenja 100-160 g/m²
Potrošnja kod montažnog lijepljenja 120-180 g/m²
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci