Topivo ljepilo za rubne trake, patrone, 15,5 kg, bijelo

Topivo ljepilo za rubne trake, patrone, 15,5 kg, bijelo

Topivo ljepilo za rubne trake, patrone
LJEPILO-TOPIVO-RUBTRAK-PATRONA-BIJEL-15,5KG

Product Code 0892 100031  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Uputstvo [1]
Univerzalno upotrebljivo topivo ljepilo na EVA bazi, za rubne trake u patronu, bijelo

Dobre osobine protoka (nanošenja)
  • Podešavanje niske viskoznosti
  • Visoka toplotna otpornost
  • Veoma dobre osobine dotoka, bez tragova istezanja pri prekidu dotoka
Univerzalno upotrebljivo
  • Upotrebljivo na svim komercijalnim (kant) mašinama za lijepljenje rubova
  • Moguće nanošenje valjkom i proreznom diznom
Jednostavno popunjavanje
Ostvaruje se dobro popunjavanje fuga (spojeva)

Bez silikona

Način primjene: 
Stavite patrone
u posudu za prethodno topljenje za mašinu za lijepljenje ivica i prilagodite temperaturu topljenja i brzinu dodavanja ako je potrebno. Temperatura obrade treba da bude između 190°C i 210°C. Obratite pažnju na kontaktni pritisak. Mašina mora biti podešena u skladu sa uputstvima proizvođača mašine. U slučaju dužih prekida rada, temperaturu treba smanjiti na 150-160°C kako bi se spriječilo izgaranje ljepila. Posudu za prethodno topljenje treba čistiti u redovnim intervalima. Noseća ploča mora biti očišćena od prašine i masnoće. Temperatura noseće ploče i ivice treba da bude 18°C do 20°C. Izbjegavajte propuh. Za rubove debljine iznad 4 mm potrebno je duže prethodno zagrijavanje kako bi se osiguralo vrijeme obrade. 
Težinski sadržaj 15.5 kg
Hemijska osnova Etil vinil acetat
Boja Bijela
Specifična težina (20°C) 1.37 g/cm³
Viskozitet (200°C) 55,000 mPas
Min./max. količina primjene u montažnom lijepljenju 250-350 g/m²
Min./max. brzina dodavanja 15-50 m/min
Tačka omekšavanja (po prstenu i kuglici) 103 °C
Min./max. optimalna temperatura obrade površine 18 do 20 °C
Min./max. temperatura obrade 190 do 210 °C
Temperaturna otpornost -20 do +90 °C
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseci