Cistac plastike Tip10 Blago otopinski , 1L

Cistac plastike Tip10 Blago otopinski                                                               , 1L

Cistac plastike Tip10 Blago otopinski , 1L

Cistac plastike Tip10 Blago otopinski
ČISTAČ-PLAST-TIP10-PVC-1L

Product Code 0892 10010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Čistač PVC-a za FKS sistemsko ljepilo, Tip 10.

Osobine:
  • Blago omekšavajuće sredstvo za čišćenje tvrdog PVC-a
  • Predčistač za lijepljenje površina tvrdog PVC-a
  • Uklanja markiranja (oznake) i grube nečistoće
  • Brso se suši
  • Bez hloriranih ugljikovodika i aromatičnih jedinjenja
Područje primjene:
  • Pogodan za pripremu za lijepljenje i uklanjanje tragova na profilima od tvrdog PVC-a (bijele boje) u plastičnim prozorskim konstrukcijama u specijalizovanim firmama
  • Kao predtretman površine i za čišćenje raznih netransparentnih, termoplastičnih i termoreaktivnih plastičnih masa u općoj industriji kao što su konstrukcija sajmova, konstrukcija znakova, reklamna industrija i trgovina
  • Za prethodno čišćenje krovnih plastičnih folija i folija za zidove u građevinarstvu, građevinskim zanatima, visokogradnji
Sadržaj 1 l
Hemijska osnova Esteri monokarboksilne kiseline
Boja Transparentno
Pakovanje Konzerva
Specifična težina (20°C) 0.9 g/cm³
Miris Karakterističan
Min. tačka paljenja -4 °C
Bez AOX-a Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca