Montažno ljepilo, 310ml

Montažno ljepilo, 310ml

Montažno ljepilo
LJEPILO-MONTAŽ-KARTUŠ-310ML

Product Code 0892 100100  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products

Montažno ljepilo, ljepilo bez otapala na bazi akrilne disperzije sa visokom početnom čvrstoćom za lijepljenje različitih materijala u unutrašnjem prostoru

  • Kompatibilno sa bojom/premazivo
  • Otporno na atmosferske uticaje
  • Otporno na starenje
  • Bez silikona
  • Kompatibilno sa stiroporom
  • Stabilno
Područja primjene:
  • Širok spektar primjene na podlogama kao što su drvo i ploče od drvenih vlakana, stiropor, čelik, aluminijum, PVC, tvrde pjene na PVC i PU-bazi, gips, gipskarton ploče, ploče od mineralnih vlakana, zid, beton kao i različite vrste maltera.
  • Za pričvršćivanje podnih kutnih lajsni, panela, izolacionih i dekorativnih ploča, zidnih obloga, pragova vrata, drvenih profila, ukrasnih profila itd.
Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Beža
Hemijska osnova Stiren-butadien prirodna guma
Specifična težina (na 20°C) 1.1 g/cm³
Vrijeme sušenja 5 dana
Temperatura obrade min./max. 5 do 35 °C
Temperaturna otpornost min./max. -40 do +100 °C
Bez silikona Da
UV postojano Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci