Univerzalno sredstvo za cišcenje aluminija, Tip 60 , 5L

Univerzalno sredstvo za cišcenje aluminija, Tip 60                                                  , 5L

Univerzalno sredstvo za cišcenje aluminija, Tip 60 , 5L

Univerzalno sredstvo za cišcenje aluminija, Tip 60
ČISTAČ-ALU-60-LJEPIL-AL1-5L

Product Code 0892 130031  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Kataloška stranica [1]
Čistač specijalno za čišćenje i odmašćivanje dijelova koji se lijepe kao i za završno čišćenje profila, tip 60.

Osobine:
  • Za odstranjivanje svježih, neosušenih ostataka ljepila, kao i za PUR-pjene
  • Čisti ostatke od grafitne i masne olovke, svježe ostatke zaptivnih masa i bitumena
Područje primjene:
  • Za čišćenje različitih plastičnih materijala kao što su kruti PVC (bijeli), dekor, laminirani i PUR profili i PVC ploče od krute pjene, kao i praškasto obojene i metalne površine u specijalizovanim kompanijama
  • Za izradu prozora i vrata, sajamsku industriju, industriju signalizacije i reklama, industriju kamena i druge oblasti industrije i trgovine plastike (oluci, drenažne cijevi itd.)
  • Uklanja prašinu, tragove ljepila sa zaštitnih filmova, voštane bojice, gumenih tragova, svježih ostataka zaptivača kao i prskanja katrana i bitumena
Sadržaj 5 l
Hemijska osnova Mineralna ulja
Pakovanje Metalni kanister
Boja Transparetno
Specifična težina (20°C) 0.71 g/cm³
Miris Karakterističan
Min. tačka paljenja -14 °C
Bez AOX-a Da
Bez silikona Da
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci