1K- PU pjena s kombinovanim ventilom, PURLOGIC DUO , 750 ml

1K- PU pjena s kombinovanim ventilom, PURLOGIC DUO , 750 ml

1K- PU pjena s kombinovanim ventilom, PURLOGIC DUO
PJENA-PU-KOMBI-(PURLOGIC-DUO)-750ML

Product Code 0892 142105  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Kombinovani ventil, može se koristiti s pištoljem i adapterom
  • Izvrsna svojstva prianjanja na svim uobičajenim građevinskim materijalima
  • Siva boja za raznolikiji raspon primjena, npr. u područjima betona i prozora
  • Bolja toplinska i zvučna izolacija od mineralne vune, pluta ili stakloplastike
  • Fina ćelijska struktura pjene
  • Brzo stvrdnjavanje
  • Otporan na starenje i truljenje
  • Nije otporan na UV zračenje
  • Otporan na veliki broj otapala, boja i hemikalija
  • Mora se zaštititi silikonom, MS polimerom ili poliuretanom otpornim na UV zračenje
Hemijska osnova 1-komponentni poliuretan
Boja Betonsiva
Miris Karakterističan
Specifična težina, slobodno-ekspandirajuća 15-25 kg/m³
Uvjeti utvrđivanja gustoće Ambijentalna temp. +20 °C, rel. vlažnost zraka 60%
Ćelijska struktura Srednje-fina
Ne lijepi nakon 10 min
Može se rezati nakon 45 min
Izdašnost 45 l
Radna temperatura okoline i podloge -5°C do +35°C
Temperaturna otpornost - dugotrajna -40°C do +90°C
Temperaturna otpornost - kratkotrajna -40°C do +130°C
Postojano na UV zrake Ne
Klasa zapaljivosti B3
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 12 mjeseci