Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, elasticna , bijela

Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, elasticna                                                , bijela

Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, elasticna , bijela

Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, elasticna
AKRIL-ZAPTIVNI-ELAST.-MOLER.-BIJEL-310ML

Product Code 0892 1611  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Visokokvalitetna akrilna zaptivna masa za zaptivanje prozora iznutra i drugih unutrašnjih i spoljašnjih dilatacionih spojeva

Može se premazivati/malterisati, odlično prijanja na najčešće boje i četke

  • Visoko elastičan
  • Klasa građevinskog materijala B2 prema DIN 4102
  • Bez silikona
  • Otporan na starenje, vremenske uslove i UV zračenje
  • Bez mirisa 

Testirano u skladu sa EN 15651, dio 1

Područje primjene:
  • Dilatacijske fuge u zatvorenom i na otvorenom.
  • U sistemu zaptivanja prozora: molerska akrilna unutrašnja zaptivna masa i kamena i fasadno nepropusna vanjska zaptivna masa
  • Nije prikladno za primjenu u građevinskim spojevima u skladu sa DIN 18540

Tipične površine: klinker, cigla, drvo, beton, glazirani beton, gips, gipsane ploče, gips, pješčana cigla.

Način primjene:
Podloga mora biti stabilna, čista, suha i očišćena od masnoće, hrđe i vode. Ne koristiti na staklu, emajlu ili keramici i ne koristiti na jakoj kiši. Obratiti pažnju na dimenzije spojeva. Grundirati fuge sa PE materijalom za popunjavanje. Na upijajućim ili poroznim podlogama (npr. betonu), premazivanje (akrilni punilo i voda u omjeru od 1:3 do 1:5) poboljšava prianjanje.

Napomena:
Podešavanje brzine zavisi od temperature obrade, vremenskih uslova, dubine i širine fuge i vlažnosti podloge. Sušenje se uglavnom odvija sa površine u dubinu fuge, a sporije je sa povećanjem dubine fuge. Brzina je značajno smanjena po hladnom, vlažnom vremenu. U toplijem vremenu, u kojem relativna vlažnost zraka može dostići 100%, ne dolazi do stvaranja pokožice ili stvrdnjavanja. Treba spriječiti zadržavanje vode u akrilnom spoju jer to može dovesti do erozije.

Pakovanje Kartuša
Sadržaj 310 ml
Boja Bijela
Hemijska osnova Akrilna disperzija
Max. apsorpcija diletacija 20 %
UV-otpornost Da
Gustoća 1,5 g/cm³
Miris Karakterističan
Vrijeme formiranja pokožice na 23°C i 50% r.v.z. 10 min
Vrijeme stvrdnjavanja na 23°C i 50% r.v.z. 1 mm/d
Temperatura obrade min./max. 5 do 40°C
Temperaturna otpornost min./max. -20 do 80°C
Kompatibilno s bojama Da
Može se premazati/prelakirati Da
Shore A tvrdoća 10
Istezanje do loma min. (2 mm filma) 500 %
Vrijednost faktora otpora difuzije vodene pare µ 24000
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 24 mjeseca