Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Akrilna zaptivna masa za vanjsku primjenu, elasticna
AKRIL-ZAPTIVNI-ELA-MOLER-VREC-BIJEL-300ML
Product Code 0892 1621
|
All Product Variants
| Similar Products
Visokokvalitetna akrilna zaptivna masa za zaptivanje prozora iznutra i drugih unutrašnjih i spoljašnjih dilatacionih spojeva
Može se premazivati/malterisati, odlično prijanja na najčešće boje i četke
Testirano u skladu sa EN 15651, dio 1
Područje primjene:Tipične površine: klinker, cigla, drvo, beton, glazirani beton, gips, gipsane ploče, gips, pješčana cigla.
Način primjene:
Podloga mora biti stabilna, čista, suha i očišćena od masnoće, hrđe i vode. Ne koristiti na staklu, emajlu ili keramici i ne koristiti na jakoj kiši. Obratiti pažnju na dimenzije spojeva. Grundirati fuge sa PE materijalom za popunjavanje. Na upijajućim ili poroznim podlogama (npr. betonu), premazivanje (akrilni punilo i voda u omjeru od 1:3 do 1:5) poboljšava prianjanje.
Napomena:
Podešavanje brzine zavisi od temperature obrade, vremenskih uslova, dubine i širine fuge i vlažnosti podloge. Sušenje se uglavnom odvija sa površine u dubinu fuge, a sporije je sa povećanjem dubine fuge. Brzina je značajno smanjena po hladnom, vlažnom vremenu. U toplijem vremenu, u kojem relativna vlažnost zraka može dostići 100%, ne dolazi do stvaranja pokožice ili stvrdnjavanja. Treba spriječiti zadržavanje vode u akrilnom spoju jer to može dovesti do erozije.
Sirovinska baza | Akrilna disperzija na bazi smole |
Prajmer | Na apsorbujućim ili poroznim površinama, Omjer miješanja molerskog akrila i vode od 1:3 do 1: 5. |
Max. apsorbcija trajnog pomjeranja | 20% od širine fuge |
Vrijeme formiranja pokožice | Cca. 15 min pri +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka |
Brzna stvrdnjavanja | ca. 1 mm/danu pri +23°C i 50% rel. vlažnosti zraka |
Temperaturna stabilnost | -25°C do +80°C |
Temperatura obrade | +5°C do +40°C |
Mogućnost premazivanja | Da, uz prethodnu probu |
Kompatibilnost sa farbom | Da, uz prethodnu probu |
Sadrži |