Akrilna zaptivna masa za parket i laminat, jasen svijetli

Akrilna zaptivna masa za parket i laminat, jasen svijetli

Akrilna zaptivna masa za parket i laminat, jasen svijetli

Akrilna zaptivna masa za parket i laminat
AKRIL-ZAPTIVNI-PARKT-JASEN-SVIJET.-310ML

Product Code 0892 1712  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:

Parket akril za zaptivanje parketnih fuga u unutrašnjem prostoru, jasen svijetli

  • Mogućnost brušenja
    • Kod naknadnog brušenja parketa Parket-Akril se može prebrusiti bez izazivanja oštećenja na zaptivnom materijalu
  • Mogućnost lakiranja
    • Nakon stvrdnjavanja tretirati tj. premazati sa uobičajenim komercijalnim proizvodima za zaštitu parketa (potrebno uraditi probe)
  • Nijanse boje drveta
    • Može se dobiti u svim najčešćim bojama parketa
Područje upotrebe:
  • Zaptivanje spojnih fuga na parketnim podovima i ramovima vrata
  • Zatvaranje pokretnih (dilatacionih) fuga na parketu
  • Ljepljiva masa za drvo, parket i sl. upijajuće podloge
  • Parket-Akril je zbog mogućnosti brušenja slabo elastičan
  • Za elastično zaptivanje trebao bi se koristiti Neutral silikon Perfekt
  • Parket-Akril je zbog mogućnosti brušenja slabo elastičan. Zato je pogodan za površinski zalijepljen parket sa slabim osobinama rastezanjam. Za elastično zaptivanje kod npr. plivajućih parketa, laminata ili zaptivanje međuprostora u predsoblju (hodniku) trebao bi se koristiti Neutral silikon Perfekt.
Sirovinska bazaPoliakril disperzija
Skladištenje18 mjeseci
Vrijeme stvaranja pokožiceca. 3 minute
Brzina stvrdnjavanjaca. 1mm/dan
Može se brusitinakon ca. 24 sata
Krajnja čvrstoćanakon ca. 72 sata
Shore-A-tvrdoćaca. 70
Gustoća1,34 g/cm³
Dozvoljena kontinuirana apsorbcija kretanjamax. 7%
Temperatura obrade+5°C do +40°C
Temperaturna otpornost-25°C do +80°C